Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - PRIMO 2 6xCEE7/3 2,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - PRIMO 2 6xCEE7/3 2,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350.000

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.990 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4057298095894

Sonepar Artikelnummer

121378688

Hersteller Artikelnummer

350.000

Hersteller Typ

350.000

Hersteller Artikel Nr.:

350.000

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.990 kg

''6x Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Schutz, schwarz, Außenmaße (LxBxH): 388 x 64 x 45 mm, Zuleitung: 2m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Winkelstecker, Schraubenlose Endkappen, Versteckt montierbar, schlichtes, ansprechendes Design, Material: Kunststoff und Aluminium, Gewinner reddot Award 2020 Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker verpackt im Karton''