Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 40,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G1,5mm² 40,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 399.191

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298156311

Sonepar Artikelnummer

121111790

Hersteller Artikelnummer

399.191

Hersteller Typ

399.191

Hersteller Artikel Nr.:

399.191

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Ader-Zahl:

3

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Kabellänge:

40 m

Mit Tragerahmen:

Ja

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Mit Arretierung:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

mehrfarbig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

8.850 kg

Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 40,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton