Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - PVC-Kappen und Rahmen, Serie 2 2, für 1polig, klar/s

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - PVC-Kappen und Rahmen, Serie 2 2, für 1polig, klar/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.116

  • Ausführung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514016334

Sonepar Artikelnummer

120557289

Hersteller Artikelnummer

924.116

Hersteller Typ

924.116

Hersteller Artikel Nr.:

924.116

Ausführung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.002 kg

PVC-Kappen und Rahmen Serie 22 für 1polige Wippenschalter Kappe: klar / Rahmen: schwarz Zum nachträglichem Aufstecken als Spritzwasser- und Staubschutz für Serie 3653 Nicht für Artikel-Nr. 3653-851.22 und 3652-852.22.