Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Rahmen 1xKBD Ø 11 mm

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Rahmen 1xKBD Ø 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 917.032

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514031115

Sonepar Artikelnummer

120743646

Hersteller Artikelnummer

917.032

Hersteller Typ

917.032

Hersteller Artikel Nr.:

917.032

Verwendung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Gerätebreite:

37 mm

Gerätehöhe:

40.2 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Rahmen schwarz 1xKabeldurchführung für Leitungen Ø 11 mm, inkl. 2 Schrauben, im Polybeutel