BACHMANN - Rahmen 1xKBD VGA/HDMI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 917.033
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514031122
Sonepar Artikelnummer
120376840
Hersteller Artikelnummer
917.033
Hersteller Typ
917.033
Hersteller Artikel Nr.:
917.033
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


