BACHMANN - Rahmen 1xKeystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 917.001
Verwendung - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514030804
Sonepar Artikelnummer
120376836
Hersteller Artikelnummer
917.001
Hersteller Typ
917.001
Hersteller Artikel Nr.:
917.001
Verwendung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
1.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.005 kg


