BACHMANN - Rahmen 2xKeystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 917.000
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514030798
Sonepar Artikelnummer
120376835
Hersteller Artikelnummer
917.000
Hersteller Typ
917.000
Hersteller Artikel Nr.:
917.000
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
1.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.006 kg


