BACHMANN - Rahmen Blind schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 917.009
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514030880
Sonepar Artikelnummer
120376837
Hersteller Artikelnummer
917.009
Hersteller Typ
917.009
Hersteller Artikel Nr.:
917.009
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


