BACHMANN - Schnur-Enddimmer 20-500 W, titan/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.266
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Schieberegler
Farbe - Titan
Leistung - 20 .. 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514018574
Sonepar Artikelnummer
120557327
Hersteller Artikelnummer
924.266
Hersteller Typ
924.266
Hersteller Artikel Nr.:
924.266
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Farbe:
Titan
Leistung:
20 .. 500 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.366 kg


