BACHMANN - Schnur-Enddimmer Serie 8013 mit 2m Kabel, 20 bis 500 Watt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.078
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Schieberegler
Farbe - schwarz
Leistung - 20 .. 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016044
Sonepar Artikelnummer
120557271
Hersteller Artikelnummer
924.078
Hersteller Typ
924.078
Hersteller Artikel Nr.:
924.078
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Farbe:
schwarz
Leistung:
20 .. 500 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.362 kg


