BACHMANN - Schnur-Endschalter Serie 8016, Ausschalter, 1polig, s/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.074
Ausführung - Endschalter
Bedienungsart - Wippe
Lastart - universal
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016006
Sonepar Artikelnummer
120557270
Hersteller Artikelnummer
924.074
Hersteller Typ
924.074
Hersteller Artikel Nr.:
924.074
Ausführung:
Endschalter
Bedienungsart:
Wippe
Lastart:
universal
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg


