BACHMANN - Schnur-Endschalter Serie 8016, Ausschalter, 1polig, w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.073
Ausführung - Endschalter
Bedienungsart - Wippe
Lastart - universal
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015993
Sonepar Artikelnummer
120376894
Hersteller Artikelnummer
924.073
Hersteller Typ
924.073
Hersteller Artikel Nr.:
924.073
Ausführung:
Endschalter
Bedienungsart:
Wippe
Lastart:
universal
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg


