BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer 20-500 W titan/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.265
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Schieberegler
Farbe - Titan
Leistung - 20 .. 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514018567
Sonepar Artikelnummer
120557326
Hersteller Artikelnummer
924.265
Hersteller Typ
924.265
Hersteller Artikel Nr.:
924.265
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Farbe:
Titan
Leistung:
20 .. 500 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.150 kg


