Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer LED Serie 8115,230V,transparent

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer LED Serie 8115,230V,transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.347

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Schieberegler

  • Farbe - sonstige

  • Leistung - 7 .. 110 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514027316

Sonepar Artikelnummer

120557341

Hersteller Artikelnummer

924.347

Hersteller Typ

924.347

Hersteller Artikel Nr.:

924.347

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Schieberegler

Farbe:

sonstige

Leistung:

7 .. 110 W

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Ja

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.155 kg

LED Schnur-Zwischendimmer transparent Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm