Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer LED Serie 8115,230V,weiß

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer LED Serie 8115,230V,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.346

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Schieberegler

  • Farbe - weiß

  • Leistung - 7 .. 110 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514027309

Sonepar Artikelnummer

120557340

Hersteller Artikelnummer

924.346

Hersteller Typ

924.346

Hersteller Artikel Nr.:

924.346

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Schieberegler

Farbe:

weiß

Leistung:

7 .. 110 W

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.154 kg

LED Schnur-Zwischendimmer weiß Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm