BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer Serie 80 13, 40 bis 500 Watt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.076
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Tretregler
Farbe - weiß
Leistung - 20 .. 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016020
Sonepar Artikelnummer
120376896
Hersteller Artikelnummer
924.076
Hersteller Typ
924.076
Hersteller Artikel Nr.:
924.076
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Tretregler
Farbe:
weiß
Leistung:
20 .. 500 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.148 kg


