BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer Serie 80 13, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.336
Ausführung - Dimmer
Bedienungsart - Schieberegler
Farbe - sonstige
Leistung - 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514024049
Sonepar Artikelnummer
120557334
Hersteller Artikelnummer
924.336
Hersteller Typ
924.336
Hersteller Artikel Nr.:
924.336
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Farbe:
sonstige
Leistung:
500 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.159 kg


