Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer Serie 81 14, 250V, gold

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer Serie 81 14, 250V, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.344

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Farbe - Gold

  • Leistung - 20 .. 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514025442

Sonepar Artikelnummer

120557338

Hersteller Artikelnummer

924.344

Hersteller Typ

924.344

Hersteller Artikel Nr.:

924.344

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Farbe:

Gold

Leistung:

20 .. 200 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1004

Transparent:

Nein

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.114 kg

Schnur-Zwischendimmer Serie 8114, 250 V, 50 Hz, von 20 - 200 W/VA, Farbe: gold, Dreh-Ausfunktion, mit Schutzleiteranschluss, von außen zugänglicher Sicherungshalter, Maße: L/B/H 96 x 41 x 29mm