Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer Serie 81 14, 250V, schwarz

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Schnur-Zwischendimmer Serie 81 14, 250V, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.340

  • Ausführung - Dimmer

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Farbe - schwarz

  • Leistung - 20 .. 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514031740

Sonepar Artikelnummer

120557335

Hersteller Artikelnummer

924.340

Hersteller Typ

924.340

Hersteller Artikel Nr.:

924.340

Ausführung:

Dimmer

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Farbe:

schwarz

Leistung:

20 .. 200 W

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.114 kg

Schnur-Zwischendimmer Serie 8114, 250V, 50Hz, von 20-200W/VA, schwarz, Drehrad: hellgrau