BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter 5055, Ausschalter, 1polig, g/g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.046
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015726
Sonepar Artikelnummer
120376884
Hersteller Artikelnummer
924.046
Hersteller Typ
924.046
Hersteller Artikel Nr.:
924.046
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg


