BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, b/b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.026
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015528
Sonepar Artikelnummer
120376878
Hersteller Artikelnummer
924.026
Hersteller Typ
924.026
Hersteller Artikel Nr.:
924.026
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


