BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, g/g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.027
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015535
Sonepar Artikelnummer
120376879
Hersteller Artikelnummer
924.027
Hersteller Typ
924.027
Hersteller Artikel Nr.:
924.027
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


