BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, w/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.023
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015498
Sonepar Artikelnummer
120557252
Hersteller Artikelnummer
924.023
Hersteller Typ
924.023
Hersteller Artikel Nr.:
924.023
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg


