BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.025
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015511
Sonepar Artikelnummer
120376877
Hersteller Artikelnummer
924.025
Hersteller Typ
924.025
Hersteller Artikel Nr.:
924.025
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg


