BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 8006, Ausschalter, 1polig, b/b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.049
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015757
Sonepar Artikelnummer
120557259
Hersteller Artikelnummer
924.049
Hersteller Typ
924.049
Hersteller Artikel Nr.:
924.049
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg


