BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 8006, Ausschalter, 1polig, w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.048
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514015740
Sonepar Artikelnummer
120376886
Hersteller Artikelnummer
924.048
Hersteller Typ
924.048
Hersteller Artikel Nr.:
924.048
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


