BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, b/b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.038
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015641
Sonepar Artikelnummer
120275111
Hersteller Artikelnummer
924.038
Hersteller Typ
924.038
Hersteller Artikel Nr.:
924.038
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg


