BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, w/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.037
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015634
Sonepar Artikelnummer
120275110
Hersteller Artikelnummer
924.037
Hersteller Typ
924.037
Hersteller Artikel Nr.:
924.037
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg


