BACHMANN - Schnur-Zwischenschalter Serie 8010, Ausschalter, 2polig, s/r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.051
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015771
Sonepar Artikelnummer
120376887
Hersteller Artikelnummer
924.051
Hersteller Typ
924.051
Hersteller Artikel Nr.:
924.051
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg


