Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Schraubhalterung SMART Steckdosenleisten ws

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Schraubhalterung SMART Steckdosenleisten ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919.273

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514008605

Sonepar Artikelnummer

120275389

Hersteller Artikelnummer

919.273

Hersteller Typ

919.273

Hersteller Artikel Nr.:

919.273

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kunststoffummantelt:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.235 kg

Schraubhalterung für ''Smart Line'' Tischsteckdosen weiß mit Befestigungsschrauben