BACHMANN - Schutzkontaktkupplung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912.971
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nennspannung - 250 V
Nennstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005550
Sonepar Artikelnummer
120376821
Hersteller Artikelnummer
912.971
Hersteller Typ
912.971
Hersteller Artikel Nr.:
912.971
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg


