BACHMANN - Schutzkontaktkupplung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912.170
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514006687
Sonepar Artikelnummer
120275096
Hersteller Artikelnummer
912.170
Hersteller Typ
912.170
Hersteller Artikel Nr.:
912.170
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


