BACHMANN - Schutzkontaktkupplung zentral, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912.470
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - braun
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005543
Sonepar Artikelnummer
120275098
Hersteller Artikelnummer
912.470
Hersteller Typ
912.470
Hersteller Artikel Nr.:
912.470
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
braun
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.410 kg


