BACHMANN - Schutzkontaktkupplung zentral, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912.270
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4016514005529
Sonepar Artikelnummer
120275097
Hersteller Artikelnummer
912.270
Hersteller Typ
912.270
Hersteller Artikel Nr.:
912.270
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9010
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


