BACHMANN - Schutzkontaktstecker England/UK sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910.176
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514012206
Sonepar Artikelnummer
120376807
Hersteller Artikelnummer
910.176
Hersteller Typ
910.176
Hersteller Artikel Nr.:
910.176
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


