BACHMANN - Schutzkontaktstecker Schweiz/CH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910.175
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514014378
Sonepar Artikelnummer
120376806
Hersteller Artikelnummer
910.175
Hersteller Typ
910.175
Hersteller Artikel Nr.:
910.175
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


