BACHMANN - Schutzkontaktstecker Schweiz/CH, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910.275
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514012183
Sonepar Artikelnummer
120743703
Hersteller Artikelnummer
910.275
Hersteller Typ
910.275
Hersteller Artikel Nr.:
910.275
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


