BACHMANN - Schutzkontaktstecker Winkel, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911.171
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514006649
Sonepar Artikelnummer
120743688
Hersteller Artikelnummer
911.171
Hersteller Typ
911.171
Hersteller Artikel Nr.:
911.171
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.065 kg
Schuko-Winkelstecker schwarz bruchfest, montierbar, 250V,16A abschaltbar mit Wippschalter 2-polig


