BACHMANN - Schutzkontaktstecker Winkel, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911.271
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514005482
Sonepar Artikelnummer
120376812
Hersteller Artikelnummer
911.271
Hersteller Typ
911.271
Hersteller Artikel Nr.:
911.271
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg
Schuko-Winkelstecker weiß bruchfest, montierbar, 250V,16A abschaltbar mit Wippschalter 2-polig


