BACHMANN - Schutzkontaktstecker Winkelstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911.276
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298148743
Sonepar Artikelnummer
121016054
Hersteller Artikelnummer
911.276
Hersteller Typ
911.276
Hersteller Artikel Nr.:
911.276
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
CEE NEO Wandsteckdose 16 A,5P, 6h, IP54 mit einer Einführung oben 3x FW110506CC mit Käfigzugfeder CEE NEO Steker ONE-TOUCH 16 A, 5P, 6h, IP54 mit automatisch aktivierender Zugentlastung 3x FW210506CC mit Käfigzugfeder CEE NEO Kupplung ONE-TOUCH 16 A, 5P, 6h, IP54 mit automatisch aktivierender Zugentlastung 3x FW310506CC mit Käfigzugfeder 1x Haupa Cuttermesser “EXTRA” kostenlos dazu


