BACHMANN - Schutzkontaktstecker zentral, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910.470
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Farbe - braun
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514005451
Sonepar Artikelnummer
120275091
Hersteller Artikelnummer
910.470
Hersteller Typ
910.470
Hersteller Artikel Nr.:
910.470
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
braun
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


