BACHMANN - Schutzkontaktstecker zentral, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910.270
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Farbe - weiß
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514005437
Sonepar Artikelnummer
120275089
Hersteller Artikelnummer
910.270
Hersteller Typ
910.270
Hersteller Artikel Nr.:
910.270
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg


