Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Silikon-Einbaustrahlergehäuse Serie 1000 230V transparent

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Silikon-Einbaustrahlergehäuse Serie 1000 230V transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.352

  • Montageart - sonstige

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - ohne

  • Art der Tür - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514085866

Sonepar Artikelnummer

120557346

Hersteller Artikelnummer

924.352

Hersteller Typ

924.352

Hersteller Artikel Nr.:

924.352

Montageart:

sonstige

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

85 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.120 kg

Silikon-Einbaustrahlergehäuse MAXI, Farbe: transparent Interbär Serie 1000, für Hochvolt-Halogen- und LED Leuchtmittel, UV-, Ozon- u. alterungsbeständig, für GU10 Halogenleuchtmittel D:51mm, 230V, 35W max oder GU10 230V LED Leuchtmittel bis 5W, Nur geeignet für Halogenleuchtmittel welche die Wärme nach vorne abstrahlen/abführen!, Keine COOL BEAM Leuchtmittel verwenden!, Einbaudurchmesser: 68mm, Einbautiefe: ca. 85mm mit Fassung, Außenmaße: D:79mm, Höhe: ca. 55mm (ohne Fassung)