Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Silikon-Einbaustrahlergehäuse Serie 1000, GU10, 230V grau

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Silikon-Einbaustrahlergehäuse Serie 1000, GU10, 230V grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.355

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 0 .. 35 W

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Leuchtendurchmesser - 51 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298030987

Sonepar Artikelnummer

120557349

Hersteller Artikelnummer

924.355

Hersteller Typ

924.355

Hersteller Artikel Nr.:

924.355

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

0 .. 35 W

Anwendung:

sonstige

Max. Leuchtendurchmesser:

51 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Ja

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbaulänge:

79 mm

Einbaubreite:

68 mm

Min. Deckenstärke:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.122 kg

Silikon-Einbaustrahlergehäuse MAXI, Farbe: ähnlich RAL7016 grau Interbär Serie 1000, für Hochvolt-Halogen- und LED Leuchtmittel, UV-, Ozon- u. alterungsbeständig, für GU10 Halogenleuchtmittel D:51mm, 230V, 35W max oder GU10 230V LED Leuchtmittel bis 5W, Nur geeignet für Halogenleuchtmittel welche die Wärme nach vorne abstrahlen/abführen!, Keine COOL BEAM Leuchtmittel verwenden!, Einbaudurchmesser: 68mm, Einbautiefe: ca. 85mm mit Fassung, Außenmaße: D:79mm, Höhe: ca. 55mm (ohne Fassung)