Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Silikon-Einbaustrahlergehäuse Serie 1000, GU10, 230V weiss

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Silikon-Einbaustrahlergehäuse Serie 1000, GU10, 230V weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.350

  • Montageart - Unterputz

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - ohne

  • Höhe - 78 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514085415

Sonepar Artikelnummer

120557344

Hersteller Artikelnummer

924.350

Hersteller Typ

924.350

Hersteller Artikel Nr.:

924.350

Montageart:

Unterputz

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

ohne

Höhe:

78 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

50 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054131

Gewicht:

0.123 kg

Silikon-Einbaustrahlergehäuse MAXI, Farbe: weiß Interbär Serie 1000, für Hochvolt-Halogen- und LED Leuchtmittel, UV-, Ozon- u. alterungsbeständig, für GU10 Halogenleuchtmittel D:51mm, 230V, 35W max oder GU10 230V LED Leuchtmittel bis 5W, Nur geeignet für Halogenleuchtmittel welche die Wärme nach vorne abstrahlen/abführen!, Keine COOL BEAM Leuchtmittel verwenden!, Einbaudurchmesser: 68mm, Einbautiefe: ca. 85mm mit Fassung, Außenmaße: D:79mm, Höhe: ca. 55mm (ohne Fassung)