BACHMANN - Silikongehäuse MAXI Serie 1000 , weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.332
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 0 .. 12 W
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514021215
Sonepar Artikelnummer
120557332
Hersteller Artikelnummer
924.332
Hersteller Typ
924.332
Hersteller Artikel Nr.:
924.332
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
0 .. 12 W
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
79 mm
Einbaubreite:
68 mm
Min. Deckenstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054131
Gewicht:
0.064 kg


