Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - SMART 3xCEE7/3 schwarz Strom 5,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - SMART 3xCEE7/3 schwarz Strom 5,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387.172

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514003853

Sonepar Artikelnummer

120318081

Hersteller Artikelnummer

387.172

Hersteller Typ

387.172

Hersteller Artikel Nr.:

387.172

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

5 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

35°

NEMA-Code:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.680 kg

Tischsteckdose SMART 3fach schwarz, nicht öffenbar, mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 5,0m H05VV-F 3G1,5mm² CEE7/7 Stecker geschraubt, Polybeutel mit Header