Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - SMART 6xCEE7/3 sw 1xSchalter Strom 3,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - SMART 6xCEE7/3 sw 1xSchalter Strom 3,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381.151K

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514008025

Sonepar Artikelnummer

120318082

Hersteller Artikelnummer

381.151K

Hersteller Typ

381.151K

Hersteller Artikel Nr.:

381.151K

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

3 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

35°

NEMA-Code:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.610 kg

Tischsteckdose SMART 6fach schwarz, öffenbar, mit Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz 3m H05VV-F 3G1,5mm² Schutzkontaktsteckdosen geschraubt, im Polybeutel mit Header