BACHMANN - SMART 6xCEE7/3 ws 1xSPD 1xSchalter Strom 1,5m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381.2501K
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Überspannungsschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514008407
Sonepar Artikelnummer
120172936
Hersteller Artikelnummer
381.2501K
Hersteller Typ
381.2501K
Hersteller Artikel Nr.:
381.2501K
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg


