Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Smart Plug CEE7/7 weiß 1,6m 3xCEE7/3

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Smart Plug CEE7/7 weiß 1,6m 3xCEE7/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933.015

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298003684

Sonepar Artikelnummer

120743722

Hersteller Artikelnummer

933.015

Hersteller Typ

933.015

Hersteller Artikel Nr.:

933.015

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

0

Mit Zugentlastung:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Kontaktmaterial:

CuZn

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Länge:

1142 mm

Höhe:

99 mm

Breite:

447 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.345 kg

BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel), Auswurf durch Hebelmechanik, Mit 1,6m H05VV-F 3G1,5 3-fach Schutzkontakt- TSD (CEE7/3), TSD mit erhöhtem Berührungsschutz, Nicht wiederanschließbar, Farbe: weiß, Stecker und TDS VDE approbiert, verpackt im Polybeutel mit Bachmann Etikett